Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C4C-EV18030B10000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge ,  C4C-EV18030B10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1108493

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Schaltspannung des OSSD im High-Zustand - 24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084460173

Sonepar Artikelnummer

120924101

Hersteller Artikelnummer

1108493

Hersteller Typ

C4C-EV18030B10000

Hersteller Artikel Nr.:

1108493

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.032 kg

Doppelfunktions-Relaisblock 822F 72mm für flexible Schaltprogramme. Kunststoffkonstruktion mit stabiler Mechanik für Bedienungsaufgaben.