SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C4C-SA03010A10000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1211450
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm
Schutzfeldhöhe - 300 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084249181
Sonepar Artikelnummer
120921112
Hersteller Artikelnummer
1211450
Hersteller Typ
C4C-SA03010A10000
Hersteller Artikel Nr.:
1211450
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Auflösung des Lichtvorhangs:
14 mm
Schutzfeldhöhe:
300 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Schutzart (IP):
IP67
Ausblendung möglich:
Nein
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Kaskadierbar:
Nein
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Umgebungstemperatur:
-30 .. 55 °C
Mit Mutingfunktion:
Nein
Override möglich:
Nein
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart:
DC
Mit Strahlcodierung:
Nein
Taktsteuerung möglich:
Nein
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.479 kg


