SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C4IT-03014ABA01KA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1094833
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Höhe des Sensors - 20 mm
Schutzfeldhöhe - 20 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084428517
Sonepar Artikelnummer
120920102
Hersteller Artikelnummer
1094833
Hersteller Typ
C4IT-03014ABA01KA0
Hersteller Artikel Nr.:
1094833
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Höhe des Sensors:
20 mm
Schutzfeldhöhe:
20 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Breite des Sensors:
40.5 mm
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.237 kg


