SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C4P-EA04511C00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1220098
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Kaskadierbar - Ja
Reduzierte Auflösung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084432477
Sonepar Artikelnummer
120922027
Hersteller Artikelnummer
1220098
Hersteller Typ
C4P-EA04511C00
Hersteller Artikel Nr.:
1220098
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Kaskadierbar:
Ja
Reduzierte Auflösung:
Ja
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Ja
Mit Wiederanlaufsperre:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.473 kg


