SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , C4P-SA03011A00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1220084
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Kaskadierbar - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084434136
Sonepar Artikelnummer
120922013
Hersteller Artikelnummer
1220084
Hersteller Typ
C4P-SA03011A00
Hersteller Artikel Nr.:
1220084
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Kaskadierbar:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Wellenlänge des Sensors:
850 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.574 kg


