Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec2 Core Set 14/600

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheits-Lichtvorhänge ,  deTec2 Core Set 14/600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1070784

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Auflösung des Lichtvorhangs - 14 mm

  • Reichweite des Schutzfeldes - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084342523

Sonepar Artikelnummer

120923503

Hersteller Artikelnummer

1070784

Hersteller Typ

DETEC2 CORE SET 14/600

Hersteller Artikel Nr.:

1070784

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Auflösung des Lichtvorhangs:

14 mm

Reichweite des Schutzfeldes:

10 m

Schutzfeldhöhe:

600 mm

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

DeviceNet Safety

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender und Empfänger

Umgebungstemperatur:

-30 .. 55 °C

Mit Mutingfunktion:

Nein

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

850 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

11.306 kg

Sicherheits-Lichtvorhänge , deTec , deTec-Variante: deTec2 Core , Systemteil: Set , Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 10 m , Schutzfeldhöhe: 600 mm , Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1 , Systemanschluss: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65, IP67 , Lieferumfang: Sender, Empfänger, 4 FlexFix-Halterungen, 2 Anschlussleitungen, 5 m, Prüfstab mit Durchmesser entsprechend der Auflösung des Sicherheits-Lichtvorhangs, Sicherheitsschaltgerät RLY3-OSSD2, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download