SICK - Sicherheitsbefehlsgeräte , i110-RP224

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064510
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 30 m
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084306792
Sonepar Artikelnummer
120915518
Hersteller Artikelnummer
1064510
Hersteller Typ
I110-RP224
Hersteller Artikel Nr.:
1064510
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
30 m
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.918 kg


