SICK - Sicherheitsbefehlsgeräte , i150-RP224

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1064511
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 1
Max. Länge der Zugschnur - 75 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084307720
Sonepar Artikelnummer
120915519
Hersteller Artikelnummer
1064511
Hersteller Typ
I150-RP224
Hersteller Artikel Nr.:
1064511
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
1
Max. Länge der Zugschnur:
75 m
Schutzart (IP):
IP65
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
DO
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.772 kg


