Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheitslichtschranke Empf, 15..70m, Rel., 24VDC, PG13,5

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheitslichtschranke Empf, 15..70m, Rel., 24VDC, PG13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1048379

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Spannungsart - AC/DC

  • Reichweite des Schutzfeldes - 0.3 m

  • Umgebungstemperatur - -25 .. 75 °C

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084259258

Sonepar Artikelnummer

120280252

Hersteller Artikelnummer

1048379

Hersteller Typ

WEU26/3-203A00

Hersteller Artikel Nr.:

1048379

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Spannungsart:

AC/DC

Reichweite des Schutzfeldes:

0.3 m

Umgebungstemperatur:

-25 .. 75 °C

Reaktionszeit:

22 ms

Breite:

50 mm

Höhe:

156 mm

Länge:

116 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.232 kg

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , WSU/WEU26-3 , Systemteil: Empfänger , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Reichweite: 70 m , Gehäusewerkstoff: Aluminiumdruckguss , Anschlussart: PG-Verschraubung (13,5) , Frontscheibenheizung: ja