Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sicherheitslichtschranke Sender, 24VDC, PG13,5

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sicherheitslichtschranke Sender, 24VDC, PG13,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1047984

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Spannungsart - DC

  • Lieferumfang des Einwegsystems - Sender

  • Reichweite des Schutzfeldes - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084257629

Sonepar Artikelnummer

120280253

Hersteller Artikelnummer

1047984

Hersteller Typ

WSU26/3-103A00

Hersteller Artikel Nr.:

1047984

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Spannungsart:

DC

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

DeviceNet Safety

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Gehäusebauform:

quaderförmig

Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:

24 V

Umgebungstemperatur:

-25 .. 75 °C

Wellenlänge des Sensors:

950 nm

Breite:

50 mm

Höhe:

156 mm

Länge:

116 mm

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 1

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

4

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

1.049 kg

Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken , WSU/WEU26-3 , Systemteil: Sender , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Reichweite: 70 m , Lichtart: Infrarotlicht , Gehäusewerkstoff: Aluminiumdruckguss , Anschlussart: PG-Verschraubung (13,5) , Frontscheibenheizung: ja