SICK - Sicherheitslichtschranken: L25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2113101
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134897
Hersteller Artikelnummer
2113101
Hersteller Typ
WSO16P-243ZZ1A0ZZZZLLZZZZZZZZ1
Hersteller Artikel Nr.:
2113101
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.069 kg
Lichtsender: PinPoint-LED,Lichtart: Rotlicht, sichtbarReichweite: 20 m, Lagertemperatur: –40 °C . +75 °C


