SICK - Sicherheitspositionsssch. Rollenh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6025085
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Ausführung des Schaltglieds - Schleichschaltglied
Gehäusebauform - Quader
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120280236
Hersteller Artikelnummer
6025085
Hersteller Typ
I10-RA213
Hersteller Artikel Nr.:
6025085
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Zwangsöffnung:
Ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
3 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.161 kg


