SICK - Sicherheitsschaltgeräte , RLY3-HAND100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1085346
Versorgungsspannung DC - 30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Breite - 18 mm
Höhe - 124.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084415753
Sonepar Artikelnummer
120919318
Hersteller Artikelnummer
1085346
Hersteller Typ
RLY3-HAND100
Hersteller Artikel Nr.:
1085346
Versorgungsspannung DC:
30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
18 mm
Höhe:
124.6 mm
Tiefe:
85.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.168 kg


