SICK - Sicherheitsschaltgeräte , RLY3-OSSD300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1099969
Versorgungsspannung DC - 30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
Breite - 18 mm
Höhe - 124.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084458378
Sonepar Artikelnummer
120923979
Hersteller Artikelnummer
1099969
Hersteller Typ
RLY3-OSSD300
Hersteller Artikel Nr.:
1099969
Versorgungsspannung DC:
30 V
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
18 mm
Höhe:
124.6 mm
Tiefe:
85.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.750 kg


