SICK - Sicherheitsschaltgeräte , RLY3-OSSD400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1099971
Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e
SIL nach IEC 61508 - 3
Breite - 28 mm
Höhe - 124.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084457944
Sonepar Artikelnummer
120923980
Hersteller Artikelnummer
1099971
Hersteller Typ
RLY3-OSSD400
Hersteller Artikel Nr.:
1099971
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
28 mm
Höhe:
124.6 mm
Tiefe:
85.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
1.775 kg


