SICK - Sicherheitsschaltgeräte , UE401-A0010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6027343
Ausführung - Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 28.8 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084112140
Sonepar Artikelnummer
120923178
Hersteller Artikelnummer
6027343
Hersteller Typ
UE401-A0010
Hersteller Artikel Nr.:
6027343
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
28.8 V
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Rückfallverzögerung:
2.5 s
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Breite:
22.6 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
113.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.976 kg


