SICK - Sicherheitszuhaltungen , i10-M0233 Lock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6022580
Zuhaltekraft - 10 N
Mit Fluchtentriegelung - Nein
Art der Zuhaltung - Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084168871
Sonepar Artikelnummer
120923158
Hersteller Artikelnummer
6022580
Hersteller Typ
I10-M0233 LOCK
Hersteller Artikel Nr.:
6022580
Zuhaltekraft:
10 N
Mit Fluchtentriegelung:
Nein
Art der Zuhaltung:
Ruhestromprinzip
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb DC:
20.4 .. 26.4 V
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
192 mm
Länge des Sensors:
192 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
4 A
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20 .. 55 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.451 kg


