SICK - Signalkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6021449
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85437090
Gewicht - 0.236 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084158261
Sonepar Artikelnummer
120801649
Hersteller Artikelnummer
6021449
Hersteller Typ
HN.SK20.2
Hersteller Artikel Nr.:
6021449
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.236 kg
SSI-Parallel Adapter , Zubehörfamilie: SSI-Parallel Adapter , Beschreibung: Signalkonverter für SSI zu Analogsignal (0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / 0 V …10 V)


