SICK - Sonderreflektoren , OP60-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000141
Form - rund
Höhe - 100 mm
Breite - 77.7 mm
Außendurchmesser - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084113840
Sonepar Artikelnummer
120909647
Hersteller Artikelnummer
1000141
Hersteller Typ
OP60-00
Hersteller Artikel Nr.:
1000141
Form:
rund
Höhe:
100 mm
Breite:
77.7 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.969 kg


