SICK - Sonderreflektoren , OP60-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000136
Form - rund
Außendurchmesser - 60 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084113833
Sonepar Artikelnummer
120909646
Hersteller Artikelnummer
1000136
Hersteller Typ
OP60-20
Hersteller Artikel Nr.:
1000136
Form:
rund
Außendurchmesser:
60 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.967 kg


