SICK - Sonderreflektoren , OP61-00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1002627
Form - rund
Außendurchmesser - 82 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 1
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084114137
Sonepar Artikelnummer
120909652
Hersteller Artikelnummer
1002627
Hersteller Typ
OP61-00
Hersteller Artikel Nr.:
1002627
Form:
rund
Außendurchmesser:
82 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.028 kg


