SICK - Sonderreflektoren , P250H

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5315124
Breite - 47 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Befestigung selbstklebend - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153426
Sonepar Artikelnummer
120922776
Hersteller Artikelnummer
5315124
Hersteller Typ
P250H
Hersteller Artikel Nr.:
5315124
Breite:
47 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.017 kg


