SICK - Sonderreflektoren , PL240F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013784
Form - sechseckig
Höhe - 330 mm
Breite - 330 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084118135
Sonepar Artikelnummer
120909695
Hersteller Artikelnummer
1013784
Hersteller Typ
PL240F
Hersteller Artikel Nr.:
1013784
Form:
sechseckig
Höhe:
330 mm
Breite:
330 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
1.660 kg


