SICK - Sonderreflektoren , PL50HK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1011545
Form - sechseckig
Höhe - 48 mm
Breite - 48 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084116148
Sonepar Artikelnummer
120909688
Hersteller Artikelnummer
1011545
Hersteller Typ
PL50HK
Hersteller Artikel Nr.:
1011545
Form:
sechseckig
Höhe:
48 mm
Breite:
48 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.041 kg


