Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Sonderreflektoren , PL50HS

SICK
kopierenkopieren
SICK - Sonderreflektoren ,  PL50HS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1009871

  • Form - sechseckig

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 2

  • Befestigung selbstklebend - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084115639

Sonepar Artikelnummer

120909676

Hersteller Artikelnummer

1009871

Hersteller Typ

PL50HS

Hersteller Artikel Nr.:

1009871

Form:

sechseckig

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

90029000

Gewicht:

0.042 kg

Reflektoren , Sonderreflektoren , Beschreibung: Geregelt beheizt, anschraubbar, Heizung ein: T < 15°C, Schlüsselweite 48 mm , Umgebungstemperatur Betrieb: –20 °C ... +65 °C