SICK - Sonderreflektoren , PL53A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000382
Form - rund
Außendurchmesser - 50 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 2
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084113970
Sonepar Artikelnummer
120909649
Hersteller Artikelnummer
1000382
Hersteller Typ
PL53A
Hersteller Artikel Nr.:
1000382
Form:
rund
Außendurchmesser:
50 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90029000
Gewicht:
0.203 kg


