SICK - Sonderreflektoren , PL560F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013785
Höhe - 665 mm
Breite - 665 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 4
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084118142
Sonepar Artikelnummer
120909696
Hersteller Artikelnummer
1013785
Hersteller Typ
PL560F
Hersteller Artikel Nr.:
1013785
Höhe:
665 mm
Breite:
665 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
6.300 kg


