SICK - Sonderreflektoren , PL880F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1013786
Form - rechteckig
Höhe - 1000 mm
Breite - 1000 mm
Anzahl der Befestigungslöcher - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084118159
Sonepar Artikelnummer
120909697
Hersteller Artikelnummer
1013786
Hersteller Typ
PL880F
Hersteller Artikel Nr.:
1013786
Form:
rechteckig
Höhe:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Befestigung selbstklebend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
11.306 kg


