SICK - Sonstige Steckverbinder und Leitungen , Verschraubung M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5309163
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 8 mm
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - sonstige
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152610
Sonepar Artikelnummer
120922734
Hersteller Artikelnummer
5309163
Hersteller Typ
VERSCHRAUBUNG M16
Hersteller Artikel Nr.:
5309163
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 8 mm
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


