SICK - Sonstige Steckverbinder und Leitungen , Verschraubung M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5309164
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084152627
Sonepar Artikelnummer
120922735
Hersteller Artikelnummer
5309164
Hersteller Typ
VERSCHRAUBUNG M20
Hersteller Artikel Nr.:
5309164
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


