SICK - Sonstige Steckverbinder und Leitungen , Verschraubung M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5314774
Gewindeart - metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 14 mm
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084153396
Sonepar Artikelnummer
120922774
Hersteller Artikelnummer
5314774
Hersteller Typ
VERSCHRAUBUNG M20
Hersteller Artikel Nr.:
5314774
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 14 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoffgüte:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Farbe:
grau
Biegeschutz:
Ja
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.044 kg


