SICK - Sonstiges , BEF-FA-B12-010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2042728
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84828000
Gewicht - 0.388 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084150616
Sonepar Artikelnummer
120922610
Hersteller Artikelnummer
2042728
Hersteller Typ
BEF-FA-B12-010
Hersteller Artikel Nr.:
2042728
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84828000
Gewicht:
0.388 kg
Sonstiges Montagezubehör , Sonstiges , Beschreibung: Lagerbock für Hohlwellen-Encoder, inklusive Befestigungsschrauben. Der Lagerbock dient zur Aufnahme großer radialer und axialer Wellenbelastungen. Besonders bei Verwendung von Riemenscheiben, Kettenritzeln, Messrädern. Er eignet sich somit zum Anbau von Encodern mit Aufsteckhohlwellen mit ø 12 mm. , Lieferumfang: Inklusive Befestigungsschrauben