SICK - Sonstiges , BEF-FA-LB1210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2044591
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90319000
Gewicht - 1.089 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084150760
Sonepar Artikelnummer
120922614
Hersteller Artikelnummer
2044591
Hersteller Typ
BEF-FA-LB1210
Hersteller Artikel Nr.:
2044591
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90319000
Gewicht:
1.089 kg
Sonstiges Montagezubehör , Sonstiges , Beschreibung: Lagerbock für Servo- und Klemmflansch-Encoder. Der Heavy Duty Lagerbock dient zur Aufnahme sehr großer radialer und axialer Wellenbelastungen. Besonders bei Verwendung von Riemenscheiben, Kettenritzeln, Reibrädern. Betriebsdrehzahl max. 4000 U/min^-1, Wellenbelastung axial 150 N, Wellenbelastung radial 250 N, Lagerlebensdauer 3,6 x 10^9 Umdrehungen


