SICK - Sonstiges , FC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5304141
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 82119200
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084151644
Sonepar Artikelnummer
120922653
Hersteller Artikelnummer
5304141
Hersteller Typ
FC
Hersteller Artikel Nr.:
5304141
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
82119200
Gewicht:
0.008 kg
Sonstiges Montagezubehör , Sonstiges , Beschreibung: Lichtleiter-Schneidergerät, im Lieferumfang LL3 enthalten , Abmessungen (B x H x L): 10 mm 37 mm 65 mm


