SICK - Spannzangen und -ringe , SPZ-010-AD-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029196
Durchmesser - 14 mm
Länge - 29.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084147456
Sonepar Artikelnummer
120922535
Hersteller Artikelnummer
2029196
Hersteller Typ
SPZ-010-AD-D
Hersteller Artikel Nr.:
2029196
Durchmesser:
14 mm
Länge:
29.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661020
Gewicht:
0.019 kg
Wellenadaption , Spannzangen und -ringe , Beschreibung: Spannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 10 mm, Außendurchmesser 14 mm


