SICK - Spannzangen und -ringe , SPZ-012-AD-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029179
Durchmesser - 15 mm
Länge - 29 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084147289
Sonepar Artikelnummer
120922529
Hersteller Artikelnummer
2029179
Hersteller Typ
SPZ-012-AD-A
Hersteller Artikel Nr.:
2029179
Durchmesser:
15 mm
Länge:
29 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661020
Gewicht:
0.015 kg
Wellenadaption , Spannzangen und -ringe , Beschreibung: Spannzange für Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 12 mm, Außendurchmesser 15 mm


