SICK - Spannzangen und -ringe , SPZ-012-AD-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029197
Durchmesser - 20 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661020
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084147463
Sonepar Artikelnummer
120922536
Hersteller Artikelnummer
2029197
Hersteller Typ
SPZ-012-AD-D
Hersteller Artikel Nr.:
2029197
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661020
Gewicht:
0.010 kg
Wellenadaption , Spannzangen und -ringe , Beschreibung: Spannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 12 mm, Außendurchmesser 14 mm


