SICK - Spannzangen und -ringe , SPZ-1E4-AD-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029193
Durchmesser - 14 mm
Länge - 29.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084147425
Sonepar Artikelnummer
120922532
Hersteller Artikelnummer
2029193
Hersteller Typ
SPZ-1E4-AD-D
Hersteller Artikel Nr.:
2029193
Durchmesser:
14 mm
Länge:
29.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661020
Gewicht:
0.029 kg
Wellenadaption , Spannzangen und -ringe , Beschreibung: Spannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 1/4" (6,35 mm), Außendurchmesser 14 mm


