SICK - Spannzangen und -ringe , SPZ-3E8-AD-A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029177
Durchmesser - 14 mm
Länge - 29.5 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 84661020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084147265
Sonepar Artikelnummer
120922527
Hersteller Artikelnummer
2029177
Hersteller Typ
SPZ-3E8-AD-A
Hersteller Artikel Nr.:
2029177
Durchmesser:
14 mm
Länge:
29.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84661020
Gewicht:
0.025 kg
Wellenadaption , Spannzangen und -ringe , Beschreibung: Spannzange für Aufsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 3/8" (9,525 mm), Außendurchmesser 15 mm


