SICK - Spurführung und Rasterlokalisierung , OLS20-BB1114142

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1095594
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Gehäusebauform - Quader
Lichtart - Blaulicht
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084446009
Sonepar Artikelnummer
120920134
Hersteller Artikelnummer
1095594
Hersteller Typ
OLS20-BB1114142
Hersteller Artikel Nr.:
1095594
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Blaulicht
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
62 mm
Länge des Sensors:
52.5 mm
Lichtfleck:
180 mm²
Umgebungstemperatur:
-10 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90318080
Gewicht:
0.275 kg


