Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Spurführung und Rasterlokalisierung , OLS20-BB1118142

SICK
kopierenkopieren
SICK - Spurführung und Rasterlokalisierung ,  OLS20-BB1118142

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1100421

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Gehäusebauform - Quader

  • Lichtart - Blaulicht

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084445132

Sonepar Artikelnummer

120920396

Hersteller Artikelnummer

1100421

Hersteller Typ

OLS20-BB1118142

Hersteller Artikel Nr.:

1100421

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Blaulicht

Schutzart (IP):

IP67

Ausführung des Schaltausgangs:

sonstige

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

31 mm

Höhe des Sensors:

62 mm

Länge des Sensors:

52.5 mm

Lichtfleck:

180 mm²

Umgebungstemperatur:

-10 °C

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.275 kg

Spurführung und Rasterlokalisierung , OLS , Kommunikationsschnittstelle: IO-Link, Modbus , Lichtsender: LED, blau , Tastweite: 100 mm , Tastweitentoleranz: ± 10 mm , Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN , Lichtfleckgröße: 180 mm x 9 mm , Barcodearten: 2/5 Interleaved , Anschlussart Detail: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP67 , Gehäusematerial: Metall