Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Spurführung und Rasterlokalisierung , V2D621G-2MSXBB5

SICK
kopierenkopieren
SICK - Spurführung und Rasterlokalisierung ,  V2D621G-2MSXBB5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1101204

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 84719000

  • Gewicht - 0.299 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084454820

Sonepar Artikelnummer

120920428

Hersteller Artikelnummer

1101204

Hersteller Typ

V2D621G-2MSXBB5

Hersteller Artikel Nr.:

1101204

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.299 kg

Spurführung und Rasterlokalisierung , GLS6 , Leseabstand: 70 mm ... 500 mm , Überfahrgeschwindigkeit: ≤ 5 m/s , 2D-Codearten: Data-Matrix ECC200, QR-Code , Schutzart: IP65 , Kommunikationsschnittstelle: Ethernet, PROFINET, EtherNet/IP™, Seriell, CAN, CANopen, USB USB 2.0 (nur zur Parametrierung)