SICK - Stationäre Barcode-Scanner , CLV620-0000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1040288
Abtastrate - 1200 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Detektionsvermögen für Probekörper - 365 mm
Laserschutzklasse - Klasse 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084140556
Sonepar Artikelnummer
120911398
Hersteller Artikelnummer
1040288
Hersteller Typ
CLV620-0000
Hersteller Artikel Nr.:
1040288
Abtastrate:
1200 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Detektionsvermögen für Probekörper:
365 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
66 mm
Höhe des Sensors:
38 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Scanwinkel:
50 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.409 kg


