SICK - Stationäre Barcode-Scanner , CLV620-3120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1041553
Abtastrate - 1200 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper - 345 mm
Laserschutzklasse - Klasse 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084141232
Sonepar Artikelnummer
120911780
Hersteller Artikelnummer
1041553
Hersteller Typ
CLV620-3120
Hersteller Artikel Nr.:
1041553
Abtastrate:
1200 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
345 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
66 mm
Höhe des Sensors:
38 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Scanwinkel:
50 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
655 nm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.372 kg


