Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SICK - Stationäre Barcode-Scanner , CLV630-6000

SICK
kopierenkopieren
SICK - Stationäre Barcode-Scanner ,  CLV630-6000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1041976

  • Abtastrate - 12000 Hz

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Detektionsvermögen für Probekörper - 659 mm

  • Laserschutzklasse - Klasse 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047084141690

Sonepar Artikelnummer

120911824

Hersteller Artikelnummer

1041976

Hersteller Typ

CLV630-6000

Hersteller Artikel Nr.:

1041976

Abtastrate:

12000 Hz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Detektionsvermögen für Probekörper:

659 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 2

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

DeviceNet Safety

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 3

Breite des Sensors:

107 mm

Höhe des Sensors:

41 mm

Länge des Sensors:

95 mm

Umgebungstemperatur:

-20 .. 70 °C

Scanwinkel:

50 °

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

655 nm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84719000

Gewicht:

0.587 kg

Stationäre Barcode-Scanner , CLV63x , Optischer Fokus: Fixfokus , Anschlussart: Leitung , Lesefenster: Schwingspiegel , Leseverfahren: Linienscanner , Schutzart: IP65 , Frontscheibe: Glas , Heizung: nein