SICK - Stationäre Barcode-Scanner , CLV650-6000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1042124
Abtastrate - 1000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Detektionsvermögen für Probekörper - 1570 mm
Laserschutzklasse - Klasse 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084171482
Sonepar Artikelnummer
120911909
Hersteller Artikelnummer
1042124
Hersteller Typ
CLV650-6000
Hersteller Artikel Nr.:
1042124
Abtastrate:
1000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Detektionsvermögen für Probekörper:
1570 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
107 mm
Höhe des Sensors:
38 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Scanwinkel:
50 °
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
658 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.691 kg


