SICK - Stationäre Barcode-Scanner , CLV690-0001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056602
Abtastrate - 1200 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Detektionsvermögen für Probekörper - 2100 mm
Laserschutzklasse - Klasse 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084333590
Sonepar Artikelnummer
120913620
Hersteller Artikelnummer
1056602
Hersteller Typ
CLV690-0001
Hersteller Artikel Nr.:
1056602
Abtastrate:
1200 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Detektionsvermögen für Probekörper:
2100 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Breite des Sensors:
117 mm
Höhe des Sensors:
94 mm
Länge des Sensors:
117 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Scanwinkel:
60 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6 .. 28.8 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.715 kg


