SICK - Stationäre Barcode-Scanner , CLV691-1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1056605
Abtastrate - 1200 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Detektionsvermögen für Probekörper - 2200 mm
Laserschutzklasse - Klasse 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084253942
Sonepar Artikelnummer
120913623
Hersteller Artikelnummer
1056605
Hersteller Typ
CLV691-1000
Hersteller Artikel Nr.:
1056605
Abtastrate:
1200 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Detektionsvermögen für Probekörper:
2200 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
DeviceNet Safety
Breite des Sensors:
128 mm
Höhe des Sensors:
97 mm
Länge des Sensors:
182 mm
Umgebungstemperatur:
-20 .. 70 °C
Reaktionszeit:
20 ms
Scanwinkel:
60 °
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
2.397 kg


