SICK - Steckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029215
Herkunftsland - SK
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.964 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084147647
Sonepar Artikelnummer
120801667
Hersteller Artikelnummer
2029215
Hersteller Typ
DOL-2312-G10MMA3
Hersteller Artikel Nr.:
2029215
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.964 kg
Steckverbinder und Leitungen , Anschlussleitungen , Anschlussart Kopf A: Dose, M23, 12-polig, gerade , Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende , Signalart: Inkremental , Leitung: 10 m, 12-adrig, PUR, halogenfrei , Beschreibung: Kopf A: Dose, M23, 12-polig, gerade Kopf B: Leitung Leitung: Inkremental, schleppkettentauglich, PUR, halogenfrei, geschirmt, 4 x 2 x 0,25 mm² + 2 x 0,5 mm² + 1 x 0,14 mm², Ø 7,8 mm), Inkremental, geschirmt


