SICK - T-Verteiler , DSC-1205T000025KM0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6030664
Bemessungsspannung - 60 V
Betriebstemperatur - -30 .. 90 °C
Schutzart (IP) - IP67
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047084162480
Sonepar Artikelnummer
120923254
Hersteller Artikelnummer
6030664
Hersteller Typ
DSC-1205T000025KM0
Hersteller Artikel Nr.:
6030664
Bemessungsspannung:
60 V
Betriebstemperatur:
-30 .. 90 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.027 kg


